1301 Sonda induttiva con uscita cavo assiale

Codice art.: 5313010
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
Serie Millimar
Denominazione originale prodotto Millimar 1301

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5313010
EAN / GTIN 4059192054861
Codice del produttore 5313010
Numero-L L40100 579
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Elevata robustezza operativa, in quanto il sistema di misura è separato dalla guida e dall'albero di serraggio
  • Eccellenti proprietà di serraggio
  • Perno di misura montato in una guida con cuscinetti a sfera
  • Possibilità di rimuovere il perno di misura tramite un sollevatore a filo
  • Specifiche sulla resistenza chimica: resistente a olio, benzina, acqua e alifati. Moderatamente resistente ad acidi, basi, solventi e ozono

Descrizione:

Sonda induttiva Millimar 1301
  • Compatibilità: Mahr-LVDT Campo di misura calibro a leva, puntatore fine, sonda: ± 1 mm
  • Filo di sollevamento
  • Forza di misura (testo): 0,75 N +/- 0,15 N
Consegna: Chiave per la regolazione della precorsa

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Coefficiente di temperatura: 0.09 µm/°C
  • Distanza arresto inferiore MAX: 0 mm
  • Campo di misura inizio_mm: -1 mm
  • Distanza arresto inferiore MIN: -1.1 mm
  • Temperatura del cuscinetto MIN: -10 °C

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Millimar" Visualizza tutto