1301 Palpator de măsurare inductiv cu ieșire axială a cablului

Cod articol.: 5313010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie Millimar
Denumirea producătorului Millimar 1301

Identificare și clasificare

Cod articol 5313010
EAN / GTIN 4059192054861
Număr producător 5313010
L-Număr L40100 579
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Rezistență operațională ridicată, deoarece sistemul de măsurare este separat de ghidaj și de arborele de prindere
  • Proprietăți excelente de prindere
  • Pivot de măsurare montat în ghidajul cu rulmenți cu bile
  • Este posibilă îndepărtarea pivotului de măsurare prin intermediul dispozitivului de ridicare a firului
  • Specificații privind rezistența chimică: rezistent la ulei, benzină, apă și alifiați. Moderat rezistent la acizi, baze, solvenți și ozon

Descriere:

Palpator inductiv Millimar 1301
  • Compatibilitate: Mahr-LVDT Domeniu de măsurare Ceas comparator cu levier, indicator fin, sondă: ± 1 mm
  • Lovitură de ridicare a cablului
  • Forță de măsurare (text): 0,75 N +/- 0,15 N
Conţinut: Cheie pentru reglarea pre-cursă

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Coeficientul de temperatură: 0.09 µm/°C
  • Distanța de oprire inferioară MAX: 0 mm
  • Interval de măsurare start_mm: -1 mm
  • Distanța de oprire inferioară MIN: -1.1 mm
  • Temperatură de rulment MIN: -10 °C