• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

1301 Inductieve sonde met axiale kabeluitgang

Artikelnummer: 5313010
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Taster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5313010
EAN/GTIN 4059192054861
Nummer fabrikant 5313010
L-nummer L40100 579
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoge operationele robuustheid, omdat het meetsysteem gescheiden is van de geleider en opspanas
  • Uitstekende opspaneigenschappen
  • Meetpen gemonteerd in kogelgelagerde geleider
  • Meetpen uitneembaar via draadheffer
  • Specificaties chemische bestendigheid: bestand tegen olie, benzine, water en alifaten. Matig bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en ozon

Omschrijving:

Inductieve taster Millimar 1301
  • Geschikt voor: Mahr-LVDT Meetbereik hefboommeetkop, fijne wijzer, taster: ± 1 mm
  • Draadafneembaar
  • Meetkracht (tekst): 0,75 N +/- 0,15 N
Materiaal: Sleutel voor voorslaginstelling

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Temperatuurcoëfficiënt: 0.09 µm/°C
  • Afstand onderste aanslag MAX: 0 mm
  • Meetbereik start_mm: -1 mm
  • Afstand onderste stop MIN: -1.1 mm
  • Lagertemperatuur MIN: -10 °C