1301 Palpeur inductif (Mahr) ± 1,0 mm

Réf.: 5313010
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série Millimar
Référence fabricant Millimar 1301

Identification et classification

Référence article 5313010
EAN / GTIN 4059192054861
Réf. fabricant 5313010
Article hors catalogue L40100 579
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Robustesse de fonctionnement élevée, car le système de mesure est éloigné du guidage et de la tige de serrage
  • Excellentes propriétés de serrage
  • Boulon de mesure logé dans un guidage à billes
  • Possibilité de soulever le boulon de mesure via un releveur à fil
  • Indications sur la résistance chimique : résistant à l'huile, à l'essence, à l'eau et aux aliphates. Modérément résistante aux acides, aux bases, aux solvants et à l'ozone

Description:

Palpeur inductif Millimar 1301
  • Compatibilité : Mahr-LVDT Plage de mesure du levier de palpage, aiguille fine, palpeur : ± 1 mm
  • Soulèvement du fil
  • Force de mesure (texte) : 0,75 N +/- 0,15 N
Livraison: Clé pour réglage de la course préliminaire

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Coefficient de température: 0.09 µm/°C
  • Distance butée inférieure MAX: 0 mm
  • Plage de mesure Début_mm: -1 mm
  • Distance butée inférieure MIN: -1.1 mm
  • Température de stockage MIN: -10 °C