1301 Palpador de medición inductivo con salida de cable axial

Número de artículo: 5313010
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Millimar
Denominación del fabricante Millimar 1301

Identificación y clasificación

Número de artículo 5313010
EAN / GTIN 4059192054861
Número del fabricante 5313010
Número L L40100 579
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Alta robustez de funcionamiento, ya que el sistema de medición está separado de la guía y del eje de sujeción
  • Excelentes propiedades de sujeción
  • Pinza de medición montada en guía de rodamiento de bolas
  • Posibilidad de extracción de la pinza de medición mediante elevador de alambre
  • Especificaciones sobre la resistencia química: resistente al aceite, la gasolina, el agua y los alifatos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

Descripción:

Palpador inductivo Millimar 1301
  • Compatibilidad: Mahr-LVDT Rango de medición palanca de medición, aguja fina, palpador: ± 1 mm
  • Separador de cable
  • Fuerza de medición (texto): 0,75 N +/- 0,15 N
Especificaciones: Llave para el ajuste de la carrera previa

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Coeficiente de temperatura: 0.09 µm/°C
  • Distancia tope inferior MAX: 0 mm
  • Rango de medición inicio_mm: -1 mm
  • Distancia tope inferior MIN: -1.1 mm
  • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C