Lucidatrice rotativa ad angolo retto a due mani, diametro 6″-8″ (152 mm-203 mm)

Codice art.: 51472
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
Codice articolo 51472
EAN / GTIN 0616026514720
Codice del produttore 51472
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Tampone da 6″-8″ di diametro per riparazioni localizzate rapide e semplici su una vasta gamma di superfici.
  • .7 hp. Ideale per l’uso con accessori di lucidatura opzionali da 6″ a 8″.
  • Filettatura maschio da 5/8″-11. 0-3.100 giri/min.
  • Acceleratore con blocco di sicurezza incluso.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 3100
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 79 mm
  • Lunghezza (mm): 330 mm
  • Larghezza (mm): 254 mm
  • Peso (kg): 2,8 kg