Pravoúhlá dvouruční rotační leštička o průměru 6″–8″ (152 mm–203 mm)

Artiklové číslo: 51472
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 51472
EAN / GTIN 0616026514720
Číslo výrobce 51472
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Lešticí kotouč o průměru 6″–8″ pro rychlé a snadné bodové opravy na nejrůznějších površích.
  • .7 hp. Ideální pro použití s volitelným leštícím příslušenstvím o průměru 6″ až 8″.
  • Vnější závit 5/8″-11. 0–3 100 ot./min.
  • Součástí balení je plynový pedál s bezpečnostní aretací.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 3100
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 79 mm
  • Délka (mm): 330 mm
  • Šířka (mm): 254 mm
  • Hmotnost (kg): 2,8 kg