Polisseuse rotative à deux poignées, à angle droit, de 6″ à 8″ (152 mm à 203 mm) de diamètre

Réf.: 51472
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 51472
EAN / GTIN 0616026514720
Réf. fabricant 51472
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Disque de polissage de 6″ à 8″ de diamètre pour des retouches rapides et faciles sur divers types de surfaces.
  • .7 hp. Idéal pour une utilisation avec les accessoires de polissage en option de 6″ à 8″.
  • Filetage mâle 5/8″-11. 0 à 3 100 tr/min.
  • Accélérateur avec dispositif de sécurité inclus.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. tr/min: 3100
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 79 mm
  • Longueur (mm): 330 mm
  • Largeur (mm): 254 mm
  • Poids (kg): 2,8 kg