• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rechtwinkliger Zweihand-Rotationspolierer mit 6″–8″ (152 mm–203 mm) Durchmesser

Artikel-Nr.: 51472
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 51472
EAN / GTIN 0616026514720
Herstellernummer 51472
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Polierpad mit einem Durchmesser von 6″–8″ für schnelle und einfache punktuelle Ausbesserungen auf verschiedenen Oberflächen.
  • .7 hp. Ideal für die Verwendung mit optionalem 6″- bis 8″-Polierzubehör.
  • 5/8″-11 Außengewinde. 0–3.100 U/min.
  • Inklusive Gashebel mit Sicherheitsverriegelung.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 3100
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 79 mm
  • Länge (mm): 330 mm
  • Breite (mm): 254 mm
  • Gewicht (kg): 2,8 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb