LD M 36x3 6H LH

Codice art.: 513409
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
Tipologia di calibro Calibro non passa a tampone (NO-GO); Calibro passa (GO)
Dimensione nominale min. 36 mm
Dimensione nominale max. 36 mm
Tipo di filettatura M
Filettatura M36
Passo della filettatura 3 mm
Diametro filettatura 36 mm
Campo di tolleranza h
Grado di tolleranza (qualità) 6
Configurabile no
Tipo di prodotto Calibro a tampone per filettatura
Contenuto parte singola
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 513409
EAN / GTIN 4046122142958
Codice del produttore 513409
Numero-L L40130 2372
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura PASSA/non passa / LD M 36x3 tolleranza 6H LH Tampone per filetti GO/NOT GO Dimensioni secondo DIN 2280 fino al Ø maggiore 40 mm