• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 36x3 Toleranz 6H LH

Artikel-Nr.: 513409
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO)
Nennmaß min. 36 mm
Nennmaß max. 36 mm
Art Gewinde M
Gewinde M36
Gewindesteigung 3 mm
Gewindedurchmesser 36 mm
Toleranzfeld h
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrdorn
Inhalt Einzelteil
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 513409
EAN / GTIN 4046122142958
Herstellernummer 513409
L-Nummer L40130 2372
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 36x3 Toleranz 6H LH

Gewinde-Grenzlehrdorn
Baumaße nach DIN 2280
bis Nenn-Ø 40 mm