Mejni kontrolni navojni trn M 36x3 - 6H LH

Št. art.: 513409
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta šablone kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO); kontrolno merilo V REDU (GO)
Nazivna dimenzija min. 36 mm
Nazivna dimenzija maks. 36 mm
Vrsta navoja M
Navoj M36
Korak navoja 3 mm
Premer navoja 36 mm
Tolerančno polje h
Stopnja tolerance (kakovost) 6
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka navojni kontrolni trni
Vsebina posamezni del
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 513409
EAN/GTIN 4046122142958
Številka proizvajalca 513409
L-število L40130 2372
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Dvojni navojni čep / LD M 36x3 toleranca 6H na levi strani. Dvojni navojni čep. Velikost glede na DIN 2280 na glavnie - Ø 40 mm