Gevindtolerancedorn M 36x3 - 6H LH

Art.-nr.: 513409
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Læretype lære til afvisning (NO-GO); lære til godkendelse (GO)
Nominel dimension min. 36 mm
Nominel dimension maks. 36 mm
Type, gevind M
Gevind M36
Gevindstigning 3 mm
Gevinddiameter 36 mm
Tolerancefelt h
Toleranceniveau (kvalitet) 6
Konfigurerbar nej
Produkttype gevindtolerancedorn
Indhold enkelt del
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 513409
EAN/GTIN 4046122142958
Producentnummer 513409
L-nummer L40130 2372
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dobbelt gevind / LD M 36x3 tolerance 6H til venstre. Dobbelt gevind. Størrelse i henhold til DIN 2280 til størree - Ø 40 mm