Tampon fileté double M 36x3 - 6H LH

Réf.: 513409
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Dimension nominale min. 36 mm
Dimension nominale max. 36 mm
Type de filetage M
Filetage M36
Pas de filetage 3 mm
Diamètre de filetage 36 mm
Plage de tolérance h
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 513409
EAN / GTIN 4046122142958
Réf. fabricant 513409
Article hors catalogue L40130 2372
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté double / LD M 36x3 tolérance 6H à gauche. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm