LD TR 30x6 7H

Codice art.: 512571
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
Tipologia di calibro Calibro non passa a tampone (NO-GO); Calibro passa (GO)
Tipo di filettatura Tr
Passo della filettatura 6 mm
Diametro filettatura 30 mm
Campo di tolleranza h
Grado di tolleranza (qualità) 7
Configurabile no
Tipo di prodotto Calibro a tampone per filettatura
Lunghezza complessiva L 110 mm
Contenuto parte singola
Normativa DIN 2279 − 2299
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 512571
EAN / GTIN 4046122124435
Codice del produttore 512571
Numero-L L40130 3319
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura PASA/non passa / LD TR 30x6 tolleranza 7H Tampone per filetti GO/NOT GO Dimensioni secondo DIN 2280 fino al Ø maggiore 40 mm