Gevindtolerancedorn TR 30x6 - 7H

Art.-nr.: 512571
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Læretype lære til afvisning (NO-GO); lære til godkendelse (GO)
Type, gevind Tr
Gevindstigning 6 mm
Gevinddiameter 30 mm
Tolerancefelt h
Toleranceniveau (kvalitet) 7
Konfigurerbar nej
Produkttype gevindtolerancedorn
Længde i alt L 110 mm
Indhold enkelt del
Standard DIN 2279 − 2299
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 512571
EAN/GTIN 4046122124435
Producentnummer 512571
L-nummer L40130 3319
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dobbelt gevind / LD TR 30x6 tolerance 7. H. Dobbelt gevind. Størrelse i henhold til DIN 2280 til størree - Ø 40 mm