Mejni kontrolni navojni trn TR 30x6 - 7H

Št. art.: 512571
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta šablone kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO); kontrolno merilo V REDU (GO)
Vrsta navoja Tr
Korak navoja 6 mm
Premer navoja 30 mm
Tolerančno polje h
Stopnja tolerance (kakovost) 7
Možnost konfiguracije ne; ne
Vrsta izdelka navojni kontrolni trni
Celotna dolžina 110 mm
Vsebina posamezni del
Standard DIN 2279 − 2299
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 512571
EAN/GTIN 4046122124435
Številka proizvajalca 512571
L-število L40130 3319
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Dvojni navojni čep / LD TR 30x6 toleranca 7. H. Dvojni navojni čep. Velikost glede na DIN 2280 na glavnie - Ø 40 mm