LD TR 30x6 7H

Número de artículo: 512571
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de calibre Calibrador de aptitud (GO); Calibrador de rechazo (NO-GO)
Tipo de rosca Tr
Paso de rosca 6 mm
Diámetro de la rosca 30 mm
Campo de tolerancia h
Grado de tolerancia (calidad) 7
Configurable no
Tipo de producto Tampón para roscas
Longitud total L 110 mm
Contenido pieza única
Norma DIN 2279 − 2299
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 512571
EAN / GTIN 4046122124435
Número del fabricante 512571
Número L L40130 3319
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD TR 30x6 tolerancia 7H

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm