Tampon fileté double TR 30x6 - 7H

Réf.: 512571
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Type de filetage Tr
Pas de filetage 6 mm
Diamètre de filetage 30 mm
Plage de tolérance h
Degré de tolérance (qualité) 7
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Longueur totale L 110 mm
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2279 − 2299
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 512571
EAN / GTIN 4046122124435
Réf. fabricant 512571
Article hors catalogue L40130 3319
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté double / LD TR 30x6 tolérance 7. H. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm