Strumento di rifinitura Dynastraight Flapper

Codice art.: 51130
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
Codice articolo 51130
EAN / GTIN 0616026511309
Codice del produttore 51130
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • L’utensile pneumatico per la finitura abrasiva Dynastraight Flapper è ideale per la lucidatura dell’interno di tubi e condutture. Ottimo anche per la sbavatura leggera.
  • Rimuovere ruggine, ossido e incrostazioni; pulire le saldature, rimuovere la vernice e preparare la superficie utilizzando dischi abrasivi a lamelle. Velocità regolabile, acceleratore a leva, scarico anteriore.
  • 18.000 giri/min, 0,5 hp. Include l’adattatore per disco a alette 51029.
  • Compatibile con la ruota a lamelle abrasiva opzionale 90831, diametro 2-1/2″ x larghezza 1″.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Dynastraight
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 18000
  • Tipo di scarico: Parte anteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 48 mm
  • Lunghezza (mm): 435 mm
  • Larghezza (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,76 kg