Outil de finition Dynastraight Flapper

Réf.: 51130
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
Référence article 51130
EAN / GTIN 0616026511309
Réf. fabricant 51130
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • L’outil de finition abrasif pneumatique Dynastraight Flapper est idéal pour le polissage de l’intérieur des tuyaux et des tubes. Idéal également pour un ébavurage léger.
  • Éliminer la rouille, l’oxyde et le tartre ; nettoyer les soudures, décaper la peinture et préparer la surface à l’aide de disques à lamelles abrasifs. Vitesse réglable, accélérateur à levier, échappement à l’avant.
  • 18 000 tr/min, 0,5 hp. Comprend l’adaptateur pour meule à lamelles 51029.
  • Compatible avec la roue à lamelles abrasive 90831 (en option), d’un diamètre de 2-1/2″ et d’une largeur de 1″.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Dynastraight
  • HP: 0,5 hp
  • Max. tr/min: 18000
  • Type d’échappement: Avant
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 48 mm
  • Longueur (mm): 435 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 0,76 kg