Instrument de finisare Dynastraight Flapper

Cod articol.: 51130
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
Cod articol 51130
EAN / GTIN 0616026511309
Număr producător 51130
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Unealta de finisare abrazivă cu acționare pneumatică Dynastraight Flapper este ideală pentru lustruirea interiorului țevilor și tuburilor. De asemenea, este excelent pentru debavurarea ușoară.
  • Îndepărtați rugina, oxidul și depunerile de calcar; curățați sudurile, îndepărtați vopseaua și pregătiți suprafața folosind discuri abrazive cu lamele. Viteză reglabilă, manetă de accelerație, eșapament frontal.
  • 18.000 RPM, 0,5 hp. Include adaptorul pentru disc cu lamele 51029.
  • Este compatibil cu discul abraziv cu lamele opțional 90831, cu diametrul de 2-1/2″ și lățimea de 1″.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Dynastraight
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 18000
  • Tipul sistemului de evacuare: Față
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 48 mm
  • Lungime (mm): 435 mm
  • Lățime (mm): 178 mm
  • Greutate (kg): 0,76 kg