Orodje za končno obdelavo Dynastraight Flapper

Št. art.: 51130
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
Številka izdelka 51130
EAN/GTIN 0616026511309
Številka proizvajalca 51130
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Pnevmatsko orodje za brušenje z lopatico »Dynastraight Flapper« je idealno za poliranje notranjih površin cevi in cevovodov. Odlično se obnese tudi pri lahkem odstranjevanju ostrih robov.
  • Z abrazivnimi lamelastimi diski odstranite rjo, oksid in vodni kamen; očistite zvare, odstranite barvo in pripravite površino. Nastavljiva hitrost, ročica za plin, sprednji izpuh.
  • 18.000 RPM, 0,5 hp. Vključuje adapter za lamelni disk 51029.
  • Združljiv z izbirnim brusnim lamelastim kolutom 90831, premer 2-1/2″ x širina 1″.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • Serija: Dynastraight
  • HP: 0,5 hp
  • Največ. RPM: 18000
  • Vrsta izpušnega sistema: Spredaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 48 mm
  • Dolžina (mm): 435 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 0,76 kg