Dynastraight-værktøj til efterbehandling af klapper

Art.-nr.: 51130
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
Artikelnummer 51130
EAN/GTIN 0616026511309
Producentnummer 51130
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dynastraight Flapper, et luftdrevet slibeværktøj, er ideelt til polering af indersiden af rør og slanger. Også fremragende til let afgratning.
  • Fjern rust, oxid og kalkaflejringer; rengør svejsninger, fjern maling og bearbejd overfladen ved hjælp af slibeskiver. Justerbar hastighed, gashåndtag, udstødning foran.
  • 18.000 omdrejninger pr. minut, 0,5 hk. Inkluderer 51029-adapter til lamelslibeskive.
  • Kan udstyres med den valgfri slibende lamelslibeskive 90831, 2-1/2″ i diameter x 1″ i bredde.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • Serie: Dynastraight
  • HP: 0,5 hk
  • Maks. RPM: 18000
  • Udstødningstype: Forside
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 48 mm
  • Længde (mm): 435 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 0,76 kg