Descrizione:
Sviluppato per polizia, personale di sicurezza, forze speciali, cacciatori e preparatori: la torcia tattica Ledlenser TT3R. Convince con fino a 1900 lumen e un fascio luminoso tattico.: un fascio di luce concentrato al centro, con un bordo luminoso più morbido all’esterno per la visione periferica. Grazie all’interruttore a due posizioni sul cappuccio terminale e all’anello Mode Select per la selezione delle modalità di illuminazione, la TT3R può essere utilizzata facilmente anche indossando i guanti. La modalità Strobo è intuitiva e veloce da attivare. Oltre alla luce bianca, puoi anche selezionare separatamente la luce rossa e quella blu. Il TT3R è estremamente resistente alla polvere e all’acqua (IP68) e può essere ricaricato tramite USB-C.
Garanzia: 7 anni al momento della registrazione. Peso con batteria: 218 g. Lunghezza: 154 mm.Colore: neroPotenza: fino a 1900 lm, 300 m. Durata dell’illuminazione: fino a 50 ore a 120 lm.Funzioni: Potente, medio, basso, strobo, rosso (7 lm), blu (2 lm), rosso+blu, lampeggiante. Con dispositivo di sicurezza per il trasporto, clip, protezione antirotolamento, indicatore di carica.Batteria agli ioni di litio (1x21700, 4600 mAh, 16,56 Wh)Fornitura: Batteria, custodia da cintura (compatibile con Molle), cinturino da polsoClasse di protezione: IP68.