• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Lampe torche rechargeable, maniable et puissante pour les interventions tactiques

Réf.: 503187
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 503187
EAN / GTIN 4058205038935
Réf. fabricant 503187
Article hors catalogue L01700 100212
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Description:

Conçu pour la police, le personnel de sécurité, les forces spéciales, les chasseurs et les survivalistes: La lampe torche tactique Ledlenser TT3R. Elle séduit avec jusqu’à 1900 lumens et un faisceau lumineux tactique.: un faisceau lumineux concentré au centre, avec un bord lumineux plus doux à l’extérieur pour la vision périphérique. Grâce à son interrupteur à deux positions et à sa bague de sélection des modes d’éclairage, la TT3R peut être facilement utilisée même avec des gants. Le mode stroboscopique est intuitif et rapide à activer. En plus de la lumière blanche, tu peux également sélectionner séparément la lumière rouge et la lumière bleue. Le TT3R offre une protection extrême contre la poussière et l’eau (IP68) et se recharge via USB-C.
  • Garantie: 7 ans à compter de la date d’enregistrement. Poids avec batterie: 218 g. Longueur: 154 mm.
  • Couleur: noir
  • Puissance: jusqu’à 1900 lm, 300 m. Autonomie: jusqu’à 50 h à 120 lm.
  • Fonctions: Puissance, moyenne, faible, stroboscopique, rouge (7 lm), bleu (2 lm), rouge + bleu, clignotant. Avec sécurité de transport, clip, protection anti-roulement, indicateur de niveau de charge.
  • Batterie Li-ion (1x21700, 4600 mAh, 16,56 Wh)
  • Livraison: Batterie, étui ceinture (compatible Molle), dragonne
  • Classe de protection: IP68.
  • Conseillers produits et services

    Connectez-vous