Linterna manejable y potente para usos tácticos, recargable.

Número de artículo: 503187
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 503187
EAN / GTIN 4058205038935
Número del fabricante 503187
Número L L01700 100212
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

Diseñado para la policía, el personal de seguridad, las fuerzas especiales, los cazadores y los preppers.: La linterna táctica Ledlenser TT3R. Convence con hasta 1900 lúmenes y un haz de luz táctico.: Un haz de luz concentrado en el centro, con un borde exterior más suave para la visión periférica. Gracias al interruptor de dos posiciones situado en el capuchón trasero y al anillo Mode Select para seleccionar los modos de iluminación, la TT3R se puede manejar fácilmente incluso con guantes. El modo estroboscópico es intuitivo y se activa rápidamente. Además, además de la luz blanca, también puedes seleccionar la luz roja y azul por separado. El TT3R ofrece una protección extrema contra el polvo y el agua (IP68) y se puede cargar mediante USB-C.
  • Garantía: 7 años al registrarse. Peso con batería: 218 g. Longitud: 154 mm.
  • Color: negro
  • Potencia: hasta 1900 lm, 300 m. Duración de la iluminación: hasta 50 h con 120 lm.
  • Funciones: Potencia, media, baja, estroboscópica, roja (7 lm), azul (2 lm), roja + azul, intermitente. Con seguro para el transporte, clip, protección contra rodamiento, indicador de nivel de carga.
  • Batería de iones de litio (1x21700, 4600 mAh, 16,56 Wh)
  • Contenido: Batería, bolsa para el cinturón (compatible con Molle), correa para la mano
  • Clase de protección: IP68.
  • Asesores de productos y servicios