Popis:
Vyvinuto pro policii, bezpečnostní personál, speciální jednotky, lovce a preppery: taktická svítilna Ledlenser TT3R. Přesvědčí vás svými až 1900 lumeny a taktickým světelným obrazem.: ostře soustředěný světelný paprsek ve středu s měkčím vnějším okrajem pro periferní vidění. Díky dvoustupňovému koncovému spínači a kroužku Mode Select Ring pro výběr režimů svícení lze TT3R snadno ovládat i v rukavicích. Režim stroboskopu je intuitivní a lze jej rychle aktivovat. Kromě bílého světla můžeš také zvolit samostatné červené a modré světlo. TT3R je extrémně odolný proti prachu a vodě (IP68) a lze jej nabíjet přes USB-C.
Zaruka: 7 let při registraci. hmotnost s akumulátorový článek: 218 g. Délka: 154 mm.Barva: ČernáVýkon Power: až 1900 lm, 300 m. Doba svícení: až 50 hodin při 120 lm.Funkce: Silný, střední, slabý, stroboskopický, červený (7 lm), modrý (2 lm), červený + modrý, blikající. S pojistkou pro přepravu, sponou, ochranou proti sklouznutí, indikátorem stavu nabití.Li-ion baterie (1x21700, 4600 mAh, 16,56 Wh)Rozsah dodávky: Baterie, pouzdro na opasek (kompatibilní s Molle), poutko na rukuTřída ochrany: IP68.