• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handliche, leistungsstarke Taschenlampe für taktische Einsätze, aufladbar

Artikel-Nr.: 503187
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 503187
EAN / GTIN 4058205038935
Herstellernummer 503187
L-Nummer L01700 100212
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Entwickelt für Polizei, Sicherheitspersonal, Spezialkräfte, Jäger und Prepper: die taktische Taschenlampe Ledlenser TT3R. Sie überzeugt mit bis zu 1900 Lumen und einem taktischen Lichtbild: ein scharf gebündelter Lichtstrahl im Zentrum, mit einem weicheren, äußeren Lichtrand für peripheres Sehen. Per zweistufigem Endkappenschalter und Mode Select Ring zur Auswahl der Lichtmodi lässt sich die TT3R mühelos auch mit Handschuhen bedienen. Der Strobe-Modus ist intuitiv und schnell aktivierbar. Zudem kannst du neben Weißlicht auch das separate Rot- und Blaulicht anwählen. Die TT3R ist extrem vor Staub und Wasser geschützt (IP68) und lässt sich per USB-C laden.
  • Garantie: 7 Jahre bei Registrierung. Gewicht mit Akku: 218 g. Länge: 154 mm.
  • Farbe: schwarz
  • Leistung Power: bis 1900 lm, 300 m. Leuchtdauer: bis 50 h bei 120 lm.
  • Funktionen: Power, Mid, Low, Strobe, Rot (7 lm), Blau (2 lm), Rot+Blau, Blink. Mit Transportsicherung, Clip, Rollschutz, Ladestandsanzeige.
  • Li-Ion-Akku (1x21700, 4600 mAh, 16.56 Wh)
  • Lieferumfang: Akku, Gürteltasche (Molle-kompatibel), Handschlaufe
  • Schutzklasse: IP68.
  • Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb