Tenaglia rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 210 mm

Codice art.: 50 01 210
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
Esecuzione ganasce/forchetta es. liscia
Per Filo (medio duro)
Sfaccettatura Testimone fine
Tipo di articolazione Cerniera passante
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Tenaglia
Materiale Acciaio
Superficie Es. bonderizzata; es. lucidata
Processo di produzione Es. forgiata
Lunghezza complessiva 210 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 50 01 210
EAN / GTIN 4003773035299
Codice del produttore 50 01 210
Numero-L L70010 747
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • per massima sollecitazione
  • apprezzata dai professionisti per la lavorazione precisa
  • usura limitata e peso equilibrato
  • durezza dei taglienti ca. 60 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 2,2 mm
  • Lunghezza del tagliente mm: 25,5 mm
  • bonderizzata nera
  • rivestita in plastica
  • lucidato
  • Tagliente con smusso