Klešče za mizarje, prevlečene s plastiko, črne barve, atramentizirane 210 mm

Št. art.: 50 01 210
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Izvedba čeljusti/vilic gladko
Primerno za žica (srednje trda)
Rezalni rob fino posnetje rezalnih robov
Vrsta zgloba skoznji členek
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka stiskalne klešče
Material Jeklo
Površina atramentirano; polirano
Postopek izdelave kovano
Celotna dolžina 210 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50 01 210
EAN/GTIN 4003773035299
Številka proizvajalca 50 01 210
L-število L70010 747
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • za najzahtevnejše zahteve
  • zaradi natančne obdelave je priljubljen med obrtniki
  • visoka odpornost proti obrabi in uravnotežena porazdelitev teže
  • Trdota rezalnega roba približno 60 HRC

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 2,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba mm: 25,5 mm
  • črno atramentirane
  • s prevleko iz umetne mase
  • polirane
  • Rezalni rob s poševnim robom