Nijptang met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 210 mm

Artikelnummer: 50 01 210
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Technische gegevens

Uitvoering bekken/bek glad
Geschikt voor draad (middelhard)
Snijhoek klein facet
Type scharnier doorgestoken scharnier
Inhoud losse onderdelen
Producttype nijptang
Materiaal Staal
Oppervlak gepolijst; gezwart
Productieproces gesmeed
Lengte totaal 210 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 50 01 210
EAN/GTIN 4003773035299
Nummer fabrikant 50 01 210
L-nummer L70010 747
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor de zwaarste eisen
  • populair bij ambachtslieden vanwege de nauwkeurige verwerking
  • hoge slijtvastheid en evenwichtige gewichtsverdeling
  • Hardheid snijkanten ca. 60 HRC.

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 2,2 mm
  • Lengte snijrand mm: 25,5mm
  • gezwart
  • bekleed met kunststof
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining

Downloads en documenten