Tenaza para carpintero recubiertos de plástico negro atramentado 210 mm

Número de artículo: 50 01 210
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Versión mordaza/boca forma lisa
Aptitud para Alambre (semiduro)
Bisel de corte Filo cortante fino
Tipo de articulación Articulación empotrada
Contenido pieza única
Tipo de producto Mordaza de corte
Material Acero
Superficie Atramentado/a; ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado
Longitud total 210 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 50 01 210
EAN / GTIN 4003773035299
Número del fabricante 50 01 210
Número L L70010 747
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • para las exigencias más duras
  • popular entre los artesanos por su elaboración precisa
  • gran resistencia al desgaste y distribución equilibrada del peso
  • Dureza de los filos aprox. 60 HRC.

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,2 mm
  • Longitud del filo de corte mm: 25,5mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida
  • Filo de corte con bisel