TYROLIT DGU Platorelli diamantati , doppia 125x20x22,23 STANDARD universali

Codice art.: 494361
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto DGU STANDARD Universal
Contenuto 1 pz.
Descrizione stampo es. tonda
Diametro 125 mm
Larghezza disco 20 mm
Platorello portante acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Diametro del foro 22,23 mm
Legante metallo
Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere 9
Foro, Con aspirazione della polvere Foratura rotonda
Colore blu
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Platorello
Granulometria (maglia) 30 mesh
Lavorazione Rettifica in piano
Specifiche 28 - 6 - 5
Per materiale concrete; stone
Gruppo di materiali materiali da costruzione minerali
Per Lavorazione in piano
Caratteristiche Con aspirazione della polvere
Normativa EN 13236

Identificazione e classificazione

Codice articolo 494361
EAN / GTIN 9003174943617
Codice del produttore 494361
Numero-L L50210 43
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Calcestruzzo, pietra naturale e materiali da costruzione generici.
  • Dettagli: Settori a doppia corona per asportazione media di materiale e lunga durata.
  • Con i diametri da 100 e 110 mm viene fornito un anello di riduzione di 22,23–16 mm.

Proprietà:

  • Forma: DISCO ABRASIVO DIAMANTATO STS-D THS13
  • Grana: 30
  • Idoneità dei materiali: Universale
  • Linea di prodotti: STANDARD
  • Specifiche : 28 - 6 - 5
  • Dimensioni (P x P x a): 125 x 20 x 22,23 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 20 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Prestazioni di smerigliatura medio-alte e lunga durata
  • Prestazioni e durata convincenti.
  • Qualità affidabile.

Materiale:

  • Universale
  • Universale

Per:

  • Smerigliatrice angolare