{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | DGU STANDARD Universal | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma redonda | |
| Diámetro | 125 mm | |
| Anchura muela | 20 mm | |
| Plato portante | acero | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación | 22,23 mm | |
| Ligadura | metal | |
| Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo | 9 | |
| Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo | Perforación redonda | |
| Color | azul | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Plato lijador | |
| Tamaño de grano (malla) | 30 malla | |
| Procedimientos abrasivos | Rectificado plano | |
| Especificación | 28 - 6 - 5 | |
| Para material | Hormigón; Piedra | |
| Grupo de material | materiales de construcción minerales | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Características | Con aspiración de polvo | |
| Norma | EN 13236 |
| Número de artículo | 494361 | |
| EAN / GTIN | 9003174943617 | |
| Número del fabricante | 494361 | |
| Número L | L50210 43 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |