{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | DGU STANDARD Universal | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Beskrivelse formular | rund | |
| Diameter | 125 mm | |
| Bredde, skive | 20 mm | |
| Holdeskive | stål | |
| Drevmaskine | vinkelsliber | |
| Holder | boring | |
| Diameter, hul | 22,23 mm | |
| Binding | metal | |
| Antal udsugningshuller, med støvudsugning | 9 | |
| Hulmønster, med støvudsugning | rund perforering | |
| Farve | blå | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Slibetallerken | |
| Kornstørrelse (mesh) | 30 mesh | |
| Slibemetoder | fladslibning | |
| Specifikation | 28 - 6 - 5 | |
| Egnet til materiale | beton; sten | |
| Materialegruppe | mineralske byggematerialer | |
| Egnet til | planslibning | |
| Egenskaber | med støvudsugning | |
| Standard | EN 13236 |
| Artikelnummer | 494361 | |
| EAN/GTIN | 9003174943617 | |
| Producentnummer | 494361 | |
| L-nummer | L50210 43 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |