TYROLIT Disc diamantat de rectificat DGU 125x20x22,23 mm STS-D STANDARD

Cod articol.: 494361
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 494361
EAN / GTIN 9009014943618
Număr producător 494361
L-Număr L50210 43
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: Beton, piatră naturală și materiale de construcții în general.
  • Detalii: Segmentare cu două rânduri pentru îndepărtarea medie a materialului și durată lungă de viață.
  • Inelul de reducere 22.23-16 mm este furnizat cu diametre de 100 și 110 mm.

Caracteristică:

  • Formă: DISC DE ȘLEFUIRE CU DIAMANT STS-D THS13
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Adecvarea materialului: Universal
  • Linie de produse: STANDARD
  • Specificație : 28 - 6 - 5
  • Dimensiune (D x D x H): 125 x 20 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Grosime: 20 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Performanță medie-înaltă de măcinare și durată lungă de viață
  • Performanță și durabilitate convingătoare.
  • Calitate fiabilă.

Material:

  • Universal

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular