{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | DGU STANDARD Universal | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Opis oblike | okroglo | |
| Premer | 125 mm | |
| Širina plošče | 20 mm | |
| Nosilni krožnik | jeklo | |
| Pogonski stroj | kotni brusilnik | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Premer izvrtine | 22,23 mm | |
| Vezivo | kovina | |
| Število lukenj za odsesavanje, z odsesavanjem prahu | 9 | |
| Število lukenj, z odsesavanjem prahu | okroglo luknjanje | |
| Barva | modra | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusni krožnik | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 30 struktura | |
| Postopek brušenja | plosko brušenje | |
| Specifikacija | 28 - 6 - 5 | |
| Primerno za material | beton; kamen | |
| Skupina surovin | mineralni gradbeni materiali | |
| Primerno za | brušenje površine | |
| Lastnosti | z odsesavanjem prahu | |
| Standard | EN 13236 |
| Številka izdelka | 494361 | |
| EAN/GTIN | 9003174943617 | |
| Številka proizvajalca | 494361 | |
| L-število | L50210 43 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |