Kit di conversione per la levigatrice roto-orbitale Mini-Dynorbital con testa piegata

Codice art.: 49403
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
Codice articolo 49403
EAN / GTIN 0616026494039
Codice del produttore 49403
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Regolatore di velocità integrato, silenziatore di scarico posteriore allungato, leva di blocco di sicurezza inclusa. Il motore a velocità regolata dal regolatore mantiene la velocità sotto carico.
  • Sono inclusi dischi campione di pellicola per microlavorazione da 9 micron.
  • Include: Utensile pneumatico da 3.200 giri/min (vedere 49400), testa di levigatura rotorbitale 54028, platorello 50120 con fissaggio a strappo per cuffie lucidanti, platorello di levigatura 54018, adattatore 54021, cuffia in lana 90028, assortimento di chiavi, cuffia in spugna di cotone 90027, crema abrasiva Finesse 95723, lucidante Dynabrade Glaze 95727, platorello di levigatura 54017 e campioni di abrasivi.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Mini-Dynorbital
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 3200
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 76 mm
  • Lunghezza (mm): 315 mm
  • Larghezza (mm): 152 mm
  • Peso (kg): 1,7 kg