Kit de adaptación para la lijadora/pulidora excéntrica Mini-Dynorbital con cabezal acodado

Número de artículo: 49403
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
Número de artículo 49403
EAN / GTIN 0616026494039
Número del fabricante 49403
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Regulador de velocidad integrado, silenciador trasero alargado y palanca de bloqueo de seguridad incluida. El motor controlado por regulador mantiene la velocidad bajo carga.
  • Se incluyen discos de película de microacabado de 9 micras de muestra.
  • Incluye: Herramienta neumática de 3.200 rpm (véase 49400), cabezal de lijado rotoorbital 54028, almohadilla 50120 con fijación autoadherente para boinas, plato de lijado 54018, adaptador 54021, boina de lana 90028, juego de llaves, boina de tela de rizo 90027, crema de lijado Finesse 95723, abrillantador Dynabrade Glaze 95727, plato de lijado 54017 y muestras de abrasivos.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Mini-Dynorbital
  • HP: 0,4 hp
  • Máx. RPM: 3200
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 76 mm
  • Longitud (mm): 315 mm
  • Ancho (mm): 152 mm
  • Peso (kg): 1,7 kg