• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umrüstsatz für den Mini-Dynorbital-Exzenterschleifer/-Polierer mit abgewinkeltem Kopf

Artikel-Nr.: 49403
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 49403
EAN / GTIN 0616026494039
Herstellernummer 49403
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Integrierter Drehzahlregler, verlängerter Auspuffschalldämpfer hinten, inklusive Sicherheitsverriegelungshebel. Der regelgesteuerte Motor hält die Drehzahl unter Last aufrecht.
  • Im Lieferumfang sind Muster-Scheiben mit einer 9-Mikron-Mikrofinish-Beschichtung enthalten.
  • Enthält: Druckluftwerkzeug mit 3.200 U/min (siehe 49400), 54028 Exzenterschleifkopf, 50120 Klett-Schleifpad für Schleifhauben, 54018 Schleifpad, 54021 Adapter, 90028 Wollhaube, verschiedene Schraubenschlüssel, 90027 Frotteehaube, 95723 Finesse-Schleifcreme, 95727 Dynabrade-Glanzmittel, 54017 Schleifpad und Schleifmittelproben.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Mini-Dynorbital
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 3200
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 76 mm
  • Länge (mm): 315 mm
  • Breite (mm): 152 mm
  • Gewicht (kg): 1,7 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb