Ombygningssæt til Mini-Dynorbital-ekscentersliber/-polermaskine med vinklet hoved

Art.-nr.: 49403
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
Artikelnummer 49403
EAN/GTIN 0616026494039
Producentnummer 49403
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indbygget hastighedsregulator, forlænget udstødningsdæmper bagtil, sikkerhedslåsearm medfølger. Den regulatorstyrede motor opretholder hastigheden under belastning.
  • Der medfølger prøveplader med 9-mikron mikrofinish-film.
  • Omfatter: Luftværktøj med 3.200 o/min (se 49400), 54028 excenterslibehoved, 50120 pude med krog- og løkkefastgørelse til polerhætter, 54018 slibepude, 54021 adapter, 90028 polerhætte af uld, diverse nøgler, 90027 polerhætte af frotté, 95723 Finesse slibecreme, 95727 Dynabrade polerglans, 54017 slibepude samt prøver på slibemidler.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • Serie: Mini-Dynorbital
  • HP: 0,4 hk
  • Maks. RPM: 3200
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 76 mm
  • Længde (mm): 315 mm
  • Bredde (mm): 152 mm
  • Vægt (kg): 1,7 kg