• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

M12FPTR-0 Cricchetto passante a batteria

Codice art.: 4933499413
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4933499413
EAN / GTIN 4058546565770
Codice del produttore 4933499413
Numero-L L01870 118723
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Con una coppia massima fino a 81 Nm e 350 giri/min, questo utensile offre la perfetta combinazione di potenza e velocità;Con il profilo della testa più basso per il miglior accesso della categoria in spazi ristretti;L’ampio raggio d’azione protegge le mani dell’utente dall’urtare oggetti quando si lavora in spazi ristretti;I dadi a innesto passanti fino a una dimensione di 15 mm consentono all’utente di fissare e svitare comodamente dadi su viti di qualsiasi lunghezza;Gli adattatori da 1/4 di pollice e 3/8 di pollice in dotazione e il portainserti esagonale da 1/4 di pollice lo rendono la soluzione a cricchetto più versatile;Grilletto in metallo a velocità variabile per un controllo ottimale dell’utensile;Il rivestimento soft-grip di alta qualità resiste ai materiali corrosivi e offre un maggiore comfort durante l’uso;Le due luci a LED illuminano l’area di lavoro, mentre l’indicatore di carburante integrato mostra il tempo di funzionamento rimanente;Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l’equilibrio delle tecnologie wireless. Il motore POWERSTATE™ brushless di MILWAUKEE®, la batteria REDLITHIUM™ e l’intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ garantiscono prestazioni, autonomia e durata eccezionali;Compatibilità al 100% con la gamma di prodotti MILWAUKEE® M12™

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Numero di batterie ricaricabili incluse: 0
  • Consegnato in: in cartone
  • Peso con batteria: 1,2 (M12 B2) kg
  • Lunghezza: 386 mm
  • Numero di giri a vuoto: 0 - 350 min-1
  • Max. Coppia: 81 Nm
  • Altezza testa a cricchetto: 21,45 mm
  • Tensione: 12 V
  • Portautensili: 14,4 mm

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, nella confezione, bussole passanti 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm, bussole 16 / 17 / 18 / 19 / 21 mm, incudine da 1/4 di pollice, incudine da 3/8 di pollice, adattatore esagonale da 1/4 di pollice