M12FPTR-0 Akumulátorová průchozí ráčna

Artiklové číslo: 4933499413
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933499413
EAN / GTIN 4058546565770
Číslo výrobce 4933499413
L-číslo L01870 118723
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • S maximálním točivým momentem až 81 Nm a 350 otáčkami za minutu nabízí toto nářadí dokonalou kombinaci výkonu a rychlosti;S nejnižším profilem hlavy pro nejlepší přístup v omezených prostorech ve své třídě;Nejdelší dosah chrání ruce uživatele před nárazy do předmětů při práci ve stísněných prostorách;Průchozí hlavice o velikosti až 15 mm umožňují uživateli snadno utahovat a povolovat matice na šroubech libovolné délky;Díky přiloženým adaptérům 1/4„ a 3/8“ a držáku šestihranných bitů 1/4“ se jedná o nejuniverzálnější řešení ráčny;Kovová spoušť s proměnlivou rychlostí pro optimální ovládání nářadí;Vysoce kvalitní povrchová úprava měkké rukojeti odolává korozivním materiálům a nabízí větší pohodlí při používání;Dvě LED světla osvětlují pracovní plochu, zatímco integrovaný ukazatel paliva indikuje zbývající dobu provozu;DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost;100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Doručeno do: v krabici
  • hmotnost s akumulátorový článek: 1,2 (M12 B2) kg
  • Délka: 386 mm
  • Volnoběžné otáčky: 0–350 min–1
  • Max. Krouticí moment: 81 Nm
  • Výška ráčnové hlavy: 21,45 mm
  • Napětí: 12 V
  • Upínač nástrojů: 14,4 mm

Rozsah dodávky:

Neobsahuje akumulátory, neobsahuje nabíječku, v kartonové krabici, průchozí nástrčné klíče 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm, nástrčné klíče 16 / 17 / 18 / 19 / 21 mm, 1/4 palcová kovadlinka, 3/8 palcová kovadlinka, 1/4 palcový šestihranný adaptér

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku