Description:
- Avec un couple maximal de 81 Nm et une vitesse de rotation de 350 tr/min, cet outil offre une combinaison parfaite de puissance et de vitesse;Avec le profil de tête le plus bas pour un accès optimal dans les espaces confinés;La plus grande portée protège les mains de l’utilisateur contre les chocs avec des objets lors de travaux dans des endroits exigus;Les douilles à passage jusqu’à une taille de 15 mm permettent à l’utilisateur de serrer et de desserrer facilement les écrous sur des vis de toutes longueurs.;Les adaptateurs 1/4 pouce et 3/8 pouce fournis ainsi que le porte-embout hexagonal 1/4 pouce en font la solution à cliquet la plus polyvalente.;Gâchette métallique à vitesse variable pour un contrôle optimal de l’outil.;Le revêtement Soft-Grip de haute qualité résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort d’utilisation accru.;Les deux lampes LED éclairent la zone de travail, tandis que l’indicateur de carburant intégré affiche le temps de fonctionnement restant.;L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans balais de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ garantissent des performances, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.;100 % compatible avec la gamme de produits MILWAUKEE® M12™
Caractéristique(s):
- batterie: Li-ion
- Nombre de batteries fournies: 0
- Livré en: en carton
- Poids avec batterie: 1,2 (M12 B2) kg
- Longueur: 386 mm
- Vitesse de rotation à vide: 0 - 350 min-1
- Puissance max. Couple: 81 Nm
- Hauteur de la tête à cliquet: 21,45 mm
- Tension: 12 V
- porte-outils: 14,4 mm
Livraison:
Piles non incluses, chargeur non inclus, dans un carton, douilles traversantes 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm, douilles 16 / 17 / 18 / 19 / 21 mm, enclume 1/4 pouce, enclume 3/8 pouce, adaptateur hexagonal 1/4 pouce