M12FPTR-0 Accu-doorvoerratel

Artikelnummer: 4933499413
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4933499413
EAN/GTIN 4058546565770
Nummer fabrikant 4933499413
L-nummer L01870 118723
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met een maximaal koppel van 81 Nm en 350 tpm biedt dit gereedschap de perfecte combinatie van kracht en snelheid;Met het laagste kopprofiel voor de beste toegang in kleine ruimtes;De langste reikwijdte beschermt de handen van de gebruiker tegen het stoten tegen voorwerpen bij het werken in krappe ruimtes;Met dopsleutels tot 15 mm kan de gebruiker gemakkelijk moeren van schroeven van elke lengte vast- en losdraaien;De meegeleverde 1/4 inch en 3/8 inch adapters en 1/4 inch zeskant bithouder maken het de meest veelzijdige rateloplossing;Metalen trekker met variabele snelheid voor optimale controle over het gereedschap;Hoogwaardige softgrip coating is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens het gebruik;De twee LED-lampjes verlichten het werkgebied, terwijl de geïntegreerde brandstofmeter de resterende werktijd aangeeft;Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van draadloze technologieën. MILWAUKEE® POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende prestaties, looptijd en duurzaamheid;100% systeem compatibel met het MILWAUKEE® M12™ productassortiment

Kenmerk:

  • Accu: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Geleverd in: in doos
  • Gewicht inclusief accu: 1,2 (M12 B2) kg
  • Lengte: 386 mm
  • Onbelast toerental: 0 - 350 min-1
  • Max. Draaimoment: 81 Nm
  • Hoogte ratelkop: 21,45 mm
  • Spanning: 12V
  • Gereedschapsopname: 14,4 mm

Levering:

Geen accu’s inbegrepen, geen oplader inbegrepen, in doos, doorsteeksleutels 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm, steeksleutels 16 / 17 / 18 / 19 / 21 mm, 1/4 inch aambeeld, 3/8 inch aambeeld, 1/4 inch zeskantadapter