Descripción:
- Con un par máximo de hasta 81 Nm y 350 rpm, esta herramienta ofrece la combinación perfecta de potencia y velocidad.;Con el perfil de cabeza más bajo para el mejor acceso de su clase en espacios reducidos.;El mayor alcance evita que el usuario se golpee con objetos cuando trabaja en espacios reducidos.;Las llaves de vaso de paso hasta un tamaño de 15 mm permiten al usuario apretar y aflojar cómodamente tuercas en tornillos de cualquier longitud.;Los adaptadores de 1/4 de pulgada y 3/8 de pulgada suministrados, así como el portapuntas hexagonal de 1/4 de pulgada, lo convierten en la solución de carraca más versátil;Palanca metálica con velocidad variable para un control óptimo de la herramienta;El revestimiento de alta calidad Soft-Grip resiste los materiales corrosivos y ofrece una mayor comodidad de uso;Las dos luces LED iluminan el área de trabajo, mientras que el indicador de combustible integrado muestra el tiempo de funcionamiento restante.;El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales;Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE® M12™
Característica:
- Batería: Li-ion
- Número de baterías suministradas: 0
- Entregado: en caja de cartón
- Peso con batería: 1,2 (M12 B2) kg
- Longitud: 386 mm
- Velocidad en vacío: 0 - 350 min-1
- Máx. Par de giro: 81 Nm
- Altura del cabezal de trinquete: 21,45 mm
- Tensión: 12 V
- Portaherramientas: 14,4 mm
Volumen de suministro:
No incluye baterías, no incluye cargador, en caja, llaves de vaso pasantes de 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm, llaves de vaso de 16 / 17 / 18 / 19 / 21 mm, cincel de 1/4 pulgadas, cincel de 3/8 pulgadas, adaptador hexagonal de 1/4 pulgadas.