• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

M12FROS2.5-0 Levigatrice eccentrica a batteria

Codice art.: 4933493647
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4933493647
EAN / GTIN 4058546485184
Codice del produttore 4933493647
Numero-L L01870 118653
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

Motore ad alte prestazioni con 6.400-24.000 corse di levigatura al minuto per una rimozione più rapida del materiale. Funzione orbitale da 2,5 mm per una levigatura di precisione e risultati di prima classe. La rotella di regolazione della velocità variabile con 8 livelli di velocità consente di impostare la velocità corretta per i diversi materiali. Design compatto ed ergonomico per lavorare senza fatica. Peso ridotto: solo 0,95 kg per l’utensile e 1,4 kg con una batteria M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0 Ah. Comoda sostituzione manuale del platorello senza attrezzi aggiuntivi. Funzione di bloccaggio per lavorare comodamente per lunghi periodi di tempo. L’attacco per l’aspirazione della polvere può essere montato sul lato sinistro o destro ed è quindi adatto sia per mancini che per destrorsi. Il platorello universale con chiusura a strappo consente una facile sostituzione dei platorelli. L’adattatore per aspirapolvere in dotazione si adatta direttamente a tutti gli aspiratori MILWAUKEE®. Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l’equilibrio delle tecnologie wireless. Il motore brushless POWERSTATE® di MILWAUKEE®, la batteria REDLITHIUM™ e l’intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ garantiscono prestazioni, autonomia e durata eccezionali. Sistema di batteria flessibile: Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™.

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Numero di batterie ricaricabili incluse: 0
  • Consegnato in: in cartone
  • Impostazioni velocità: 8
  • Peso con batteria: 1,4 (M12 HB5) kg
  • Numero di giri a vuoto: 3200 - 12000 min-1
  • Dimensioni del platorello / della carta abrasiva: 150 mm
  • circuito oscillante: 2,5 mm
  • Numero di oscillazioni: 6400 - 24000 min-1
  • Tensione: 12 V
  • Velocità variabile: Sì

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, nella confezione, adattatore universale per aspirazione della polvere, attacco per aspirazione della polvere a sinistra, attacco per aspirazione della polvere a destra