• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

M12FROS2.5-0 Ponceuse excentrique sans fil

Réf.: 4933493647
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4933493647
EAN / GTIN 4058546485184
Réf. fabricant 4933493647
Article hors catalogue L01870 118653
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Moteur haute performance avec 6 400 à 24 000 courses de ponçage par minute pour un enlèvement plus rapide de la matière
  • Fonction orbitale de 2,5 mm pour un ponçage de finition et des résultats de première qualité
  • Le sélecteur de vitesse variable à 8 positions permet de régler la vitesse adaptée aux différents matériaux
  • Design compact et ergonomique pour un travail sans fatigue.
  • Poids réduit : seulement 0,95 kg pour l’outil et 1,4 kg avec une batterie M12™ HIGH OUTPUT™ 5,0 Ah
  • Changement facile du plateau de ponçage à la main, sans outil supplémentaire
  • Fonction de verrouillage pour un travail confortable sur de longues périodes
  • Le raccord d’aspiration de la poussière peut être monté à gauche ou à droite et convient donc aussi bien aux gauchers qu’aux droitiers
  • Le plateau de ponçage universel à fixation auto-agrippante permet de changer facilement de plateau de ponçage
  • L’adaptateur pour aspirateur fourni s’adapte directement à tous les aspirateurs MILWAUKEE®.
  • L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balais POWERSTATE® de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ garantissent des performances, une durée de fonctionnement et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie flexible: Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Nombre de batteries fournies: 0
  • Livré en: en carton
  • réglages de vitesse: 8
  • Poids avec batterie: 1,4 (M12 HB5) kg
  • Vitesse de rotation à vide: 3200 - 12000 min-1
  • Taille du plateau de ponçage / du papier abrasif: 150 mm
  • circuit oscillant: 2,5 mm
  • Nombre d’oscillations: 6400 - 24000 min-1
  • Tension: 12 V
  • Vitesse variable: Oui

Livraison:

Piles non incluses, chargeur non inclus, dans un carton, adaptateur universel pour aspirateur, raccord pour aspirateur à gauche, raccord pour aspirateur à droite

Conseillers produits et services

Connectez-vous