• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

M12FROS2.5-0 Accu excentrische schuurmachine

Artikelnummer: 4933493647
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4933493647
EAN/GTIN 4058546485184
Nummer fabrikant 4933493647
L-nummer L01870 118653
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige motor met 6.400 tot 24.000 slijpbewegingen per minuut voor snellere materiaalafname
  • 2,5 mm schuurfunctie voor fijn schuren en eersteklas resultaten
  • Variabele snelheidsschijf met 8 snelheidsinstellingen stelt je in staat om de juiste snelheid in te stellen voor verschillende materialen
  • Compact en ergonomisch ontwerp voor werken zonder vermoeidheid
  • Laag gewicht - slechts 0,95 kg voor het gereedschap en 1,4 kg met een M12™ HIGH OUTPUT™ 5,0 Ah batterij
  • Gemakkelijk wisselen van de steunschijf met de hand zonder extra gereedschap
  • Vergrendelfunctie voor comfortabel werken gedurende langere perioden
  • De stofaansluiting kan links of rechts worden gemonteerd en is daarom geschikt voor zowel links- als rechtshandige gebruikers
  • Universele klittenbandschuurschijf voor het eenvoudig vervangen van de schuurschijven
  • De meegeleverde stofzuigadapter past direct op alle MILWAUKEE® stofafzuigers
  • Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van draadloze technologieën. MILWAUKEE® POWERSTATE® borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie zorgen voor uitstekende prestaties, werktijd en duurzaamheid
  • Flexibel batterijsysteem: Werkt met alle MILWAUKEE® M12™ batterijen

Kenmerk:

  • Accu: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Geleverd in: in doos
  • Snelheidsinstellingen: 8
  • Gewicht inclusief accu: 1,4 (M12 HB5) kg
  • Onbelast toerental: 3200 - 12000 min-1
  • schuurschijf / formaat schuurpapier: 150 mm
  • schuurcirkel: 2,5 mm
  • Omwentelingen: 6400 - 24000 min-1
  • Spanning: 12V
  • Variabel toerental: Ja

Levering:

Geen accu’s inbegrepen, geen oplader inbegrepen, in doos, universele stofafzuigadapter, linker stofafzuigaansluiting, rechter stofafzuigaansluiting

Diensten en productadviseurs

Meld u aan